コクゴ
コクゴの 革手袋
コクゴの 豚革手袋
ライナー手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
43447995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドライブ、ゴルフ、工業用など広い分野で愛用されている手袋です。
手の平側は柔らかな豚皮、手の甲側はナイロンミルコットを使用しているため、きわめてしなやかな、作業性と通気性の良い手袋となっております。
サイズ
S
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
8.0
手の平幅(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
17.0
材質
豚革
色
ベージュ
アテ有無
アテ無
入数(双)
10