ステップスツール

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43448634 品番 2523
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステップ部分は滑り止め加工が施してありますので安心して使用できます。
スプリングキャスター装備で、移動は簡単。しかも荷重がかかると収納されるので、しっかりと床面に固定されます。
スタッキングできますので、使わないときの収納にも場所を取りません。

天板高さ(m)0.33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×406×330 質量(kg)2.7 最大使用荷重(kg)135 ベージュ 材質ABS 幅(mm)Φ406 寸法(mm)Φ406×H330 高さ(mm)330 耐荷重(kg)135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43448625
2024-03-01
用途:
マンガ喫茶の本棚用に
飲食業

移動も楽テン、持っても軽々、とても使いやすい製品です。追加購入を検討中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする