コクゴ
コクゴの 建具金物
コクゴの ドア・扉金物
コクゴの 戸当り
戸当りゴム
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(2m)
注文コード
43449693
品番
No.423
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
長さ(m)
2
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
15