戸当りゴム

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 43449709 品番 No.426
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
長さ(m)2 寸法A(mm)23 寸法F(mm)2 寸法D(mm)26 寸法B(mm)12 寸法C(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43449675
2024-03-02
用途:
工事現場に
株式会社松井組 様

既存の扉にぴったり合って、扱いやすく、切りやすく。コスパ良い製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
43449718
2020-08-29
用途:
戸当りゴム用として
建設業・工事業

寸法に誓約のある中、サイズがマッチし助かりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする