コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの グロメット、ゴム足
パイプ用ゴム脚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43450287
品番
KP-2
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質:EPDM
硬度:65°±5°
非移行性製作可
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
17
寸法C(mm)
13.5
寸法C(Φmm)
5.5
寸法B(Φmm)
6.5
外径A(Φmm)
13.5