パイプ用ゴム脚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード43450348 品番KP-8
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

材質:EPDM
硬度:65°±5°
非移行性製作可

材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5° 寸法F(mm)- 寸法D(mm)38 寸法E(mm)30 寸法C(Φmm)24 寸法B(Φmm)28 外径A(Φmm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
釣り用リールのハンドル
マーキュリートランスポート 様

チヌ釣りのリールのノブが小さいので大きいチヌが掛ったときにやり取りが大変なのでノブにはめ込んで使用してます。使用感は大変良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする