コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの グロメット、ゴム足
パイプ用ゴム脚
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43450463
品番
KP-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質:EPDM
硬度:65°±5°
非移行性製作可
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
-
寸法C(mm)
25.5
寸法C(Φmm)
18.5
寸法B(Φmm)
21.5
外径A(Φmm)
22.5