コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
15.8
注文コード
43452798
品番
P11.2
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
15.8
寸法d(mm)
11±0.18
寸法D(mm)
15.8
寸法W(mm)
2.4±0.09