コクゴ
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
19.8
外径(Φmm)
24.6
注文コード
43452868
品番
P20
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
19.8
外径(Φmm)
24.6
寸法d(mm)
19.8±0.22
寸法D(mm)
24.6
寸法W(mm)
2.4±0.09