曜日別特売
P44 PTFE Oリング コクゴ 43453114

PTFE Oリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)43.7外径(Φmm)50.7注文コード43453114品番P44
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質PTFE内径(Φmm)43.7外径(Φmm)50.7寸法d(mm)43.7±0.41寸法D(mm)50.7寸法W(mm)3.5±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43452728
2022-09-12
用途: 機械のメンテナンス
山口不動産業

カチカチで弾性は無いので、使用箇所は限られますが、精度も良く満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする