大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43453566
品番
M2.3×8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
山数
32
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.30/(最小)2.20
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
寸法M(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.9
寸法k+f(mm)
1.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧