大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43453785
品番
M4.5×10
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
山数
16
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.50/(最小)4.35
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
寸法M(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.3
寸法k+f(mm)
2.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧