※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類G注文コード43456518品番MGPKFM50TF-125-A96
参考基準価格(税別)¥53,410販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類など1584種類から選べます 容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加