曜日別特売
CXS2M6-20-M9NWS デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMC 43458268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

CXS2M6-20-M9NWS デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMC 43458268
CXS2M6-20-M9NWS デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMC 43458268
CXS2M6-20-M9NWS デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMC 43458268
CXS2M6-20-M9NWS デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMC 43458268

デュアルロッドシリンダ CXS2M6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43458268品番CXS2M6-20-M9NWS
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

ストローク(mm)シリンダー:20クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型オートスイッチ個数1ケポートねじの種類Mねじオートスイッチ適合M9NW
関連資料:カタログ(4.2MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする