コクゴ
コクゴの 工業用フィルム
カプトンフィルム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
43459719
品番
300V
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
幅(mm)
508
長さ(m)
20
厚さ(μm)
75
テープ幅(mm)
508
テープ長さ(m)
20
注意
※「カプトン」は1%未満の残留ジメチル・アセトアミド(DMAc)を含み、200℃以上の温度では、空中に放出されます。長期にかつ繰り返してDMAcに暴露されますと、肝機能に障害を与えることがあります。十分な換気をして、作業する人が許容限界値(10ppm)以上のDMAcに暴露されないようにして下さい。
※食品類に直接触れるような使い方は避けて下さい。※人体への埋めこみや、この材料が体内体液・組織と直接接触する医学的用途には使用しないで下さい。