VFA1120-01 V Series(VFA1120) SMC 43468757 VFA1120-01 V Series(VFA1120) SMC 43468757

V Series(VFA1120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径【A・Bポート】(01)1/8 ねじの種類(-)Rc 注文コード43468757 品番VFA1120-01
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は管接続口径・ねじの種類など8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径【A・Bポート】(01)1/8 切換方式(1)2位置シングル ポートの向き(-)上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする