VFA1220-M5 V Series(VFA1220) SMC 43468836

 

VFA1220-M5 V Series(VFA1220) SMC 43468836 VFA1220-M5 V Series(VFA1220) SMC 43468836

V Series(VFA1220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径【A・Bポート】(M5)M5×0.8 注文コード43468836 品番VFA1220-M5
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は管接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径【A・Bポート】(M5)M5×0.8 切換方式(2)2位置ダブル ポートの向き(-)上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする