VFA3530-02N V Series(VFA3530) SMC 43469588

 

VFA3530-02N V Series(VFA3530) SMC 43469588 VFA3530-02N V Series(VFA3530) SMC 43469588

V Series(VFA3530)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43469588 品番 VFA3530-02N
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(N)NPT 管接続口径【A・Bポート】(02)1/4 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポートの向き(-)上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする