曜日別特売
- MCナイロン丸棒 MC901 コクゴ 43473737

MCナイロン丸棒 MC901

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(1000mm)
外径(Φmm)85
85
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
20
110
120
130
140
180
200
225
250
275
300
325
350
375
400
450
500
600
700
800
900
1000
内容量1本(1000mm)注文コード43473737品番-
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。

長さ(mm)
1000
外径(Φmm)
85
色
青
材質
ナイロン
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする