ポリアセタール丸棒

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mm) 注文コード 43474209 品番 -
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
材質POM(ポリアセタール) 長さ(mm)1000 外径(Φmm)8
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43474279
2022-08-03
用途:
社内製作

樹脂製品が入手できないことが多く、他のネットショップなどでも品切れが多発しています。
こちらで入手可能なものを見つけましたので今回購入しました。
納期は何日か遅延しましたが、製品は思っていた通りのものが届いたので良かったです。
加工もしやすく重宝しそうです。

対象商品:
43474279
2022-06-11
用途:
模型パーツを作っております
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品はホームセンターでは見かけないので非常に重宝しております
値段も手ごろで強度もあり加工がやりやすいです
これからもこの価格でよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1617:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする