※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個軸受種類ボールブッシュ型注文コード43475384品番CXS2L10-10-M9BS
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はストローク・軸受種類など810種類から選べます他の種類を見る ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり