ベークライト布基材丸棒

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mm) 注文コード 43476056 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ベークライト 布基材 長さ(mm)1000 外径(Φmm)4
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43476065
2021-04-03
用途:
基板実装用のヒューズクリップを正確な位置決め治具として
株式会社吉理 様

ベーク基板に端子の付いた基板用ヒューズ端子?サトーパーツが廃盤となり、探してマル信に変更したが、いつまで生産するかも分からず、基板変更に合わせて、ヒューズメーカーが生産している端子のみに置き換える為、向かい合った端子が正確に同心円状に無いと接線が取れないので、これを20mmにカットしてヒューズに見立てて挿入しハンダ付けする事で、点接触を防ぎ、線接触にする事が可能となった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする