ポリカーボネート丸棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mm) 注文コード 43476449 品番 -
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
材質PC(ポリカーボネート) 長さ(mm)1000 外径(Φmm)8
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43476415
2024-08-25
用途:
鉢植えの支柱
飲食業

本来の用途と違うのでしょうがないのですが、まっすぐな棒としての強度は無く(ぐにゃぐにゃ曲がる)、鉢植えの支柱として使うことはできませんでした。

対象商品:
43476476
2021-03-05
用途:
部品加工用の素材
教育・研究機関

部品加工をするための素材として購入しました.本品に限らず素材が手軽に購入できるので助かります.外見からは,透明度が若干悪いように感じますが,当方の使途には問題ありません.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする