ゼテックスプラス繊維

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(46m) 注文コード 43478935 品番 800ZP
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。
断熱性、安全性に優れています。
裁断や取り扱いや縫合性に優れています。
驚異的は耐磨耗性を有しています。
1093℃までの高温に耐えます。
アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。

テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)46 テープ厚さ(mm)1.5 用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする