※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×45 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂 43480911 M3.5×45 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂 43480911

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43480911 品番 M3.5×45
在庫数量:残り2点
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,398

頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。

ねじの呼びM3.5 山数18 長さ(mm)45 材質ステンレス 表面処理つや消し黒 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5 寸法r(mm)(最大)0.4 頭部形状 寸法K(mm)2 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41827843
2017-07-05
用途:
ウッドフェンスの工事に使用
ヤマヘイ工房 様 (建設業・工事業)

初めての購入で心配でしたが全く問題なく良い商品でした。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする