VFR4100-3FZB-04T V Series(VFR4100) SMC 43482583

 

VFR4100-3FZB-04T V Series(VFR4100) SMC 43482583 VFR4100-3FZB-04T V Series(VFR4100) SMC 43482583

V Series(VFR4100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz 管接続口径(04) 1/2 リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ 注文コード43482583 品番VFR4100-3FZB-04T
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(04) 1/2 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) CE-対応品(-) オプションなし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする