VFR4100R-5FZB V Series(VFR4100R) SMC 43482696

 

VFR4100R-5FZB V Series(VFR4100R) SMC 43482696 VFR4100R-5FZB V Series(VFR4100R) SMC 43482696

V Series(VFR4100R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43482696 品番 VFR4100R-5FZB
参考基準価格(税別)¥16,340 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(5) DC24 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) オプションなし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする