VFR4101-3FZ-04T V Series(VFR4101) SMC 43482757

 

VFR4101-3FZ-04T V Series(VFR4101) SMC 43482757 VFR4101-3FZ-04T V Series(VFR4101) SMC 43482757

V Series(VFR4101)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43482757 品番 VFR4101-3FZ-04T
参考基準価格(税別)¥19,750 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(04) 1/2 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) オプションなし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする