VFR4240R-2G-04 V Series(VFR4240R) SMC 43486038

V Series(VFR4240R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43486038 品番 VFR4240R-2G-04
参考基準価格(税別)¥20,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz リード線取出方法(G) グロメット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする