コクゴ
コクゴの グローブボックス用手袋
KGB-germF400-1
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43494518
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐摩耗性、耐オゾン性に優れています。
特に酸、アルカリ性に対して耐性があります。
全長(mm)
810
入数(双)
1
用途
製薬、化学実験設備、グローブボックス内での作業に。
仕様
平手
材質
クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
厚さ(mm)
0.4
内径(Φmm)
(カフ部)273
周長(mm)
240