VFS1120-3DB-01T V Series(VFS1120) SMC 43494702 VFS1120-3DB-01T V Series(VFS1120) SMC 43494702

V Series(VFS1120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 管接続口径NPTF1/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード43494702 品番VFS1120-3DB-01T
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など121種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF1/8 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし ボディ形式(20) パイロット個別排気 マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする