コクゴ
エアーキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻(42m)
注文コード
43494764
品番
C700
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
2層
厚さ(mm)
4