PBTPピンセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43494983 品番K7 白
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)20%ファイバーグラス入
白:精密さ抜群、作業中圧力がかかっても先端は広がらない。
高温200℃においても先端の強度維持。
耐酸性、耐薬品性、絶縁性、非磁性、耐摩耗性。
黒:耐静電性103。静電抵抗性材料D/N53482。
103黒色炭酸陰イオンと20%のファイバーグラスにより強化されている。

全長(mm)120 材質PBTP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする