アルファ折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43495376 品番 TR-S20
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。
外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。

容量(L)19.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×272 ダークブルー フタの有無なし 材質ポリプロピレン100% 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)366×262×272 最大積載荷重(kg)15 有効内寸法(mm)336×232×254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする