コクゴ
リボンヒーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(1500mm)
1巻(1000mm)
1巻(1500mm)
1巻(2000mm)
1巻(2500mm)
1巻(3000mm)
幅
40
(mm)
20
30
40
50
電気容量
300
(W)
100
150
200
300
400
500
全114種類を一覧で見る
内容量
1巻(1500mm)
注文コード
43496986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。
電圧調整器または温調器をご使用下さい。
使用温度規規格:Max400℃
電気容量(W)
300
長さ(mm)
1500
幅(mm)
40
電圧(V)
100