コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コクゴの ポリタンク/扁平缶
ポリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43497677
品番
13SL
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。
オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
容量(L)
13
用途
危険物等の化学薬品の保管・運搬に
色
グレー
高さ(mm)
285
口内径(Φmm)
50
胴径(Φmm)
270×270