Eziアクションポンプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(mL/ストローク)400 注文コード43499838 品番200/55
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は吐出量など3種類から選べます 他の種類を見る

画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)
優れた耐薬品性。
簡単分解洗浄可能(工具不要)
食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。
吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。
安心の2年保証。
殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。

用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。 適合(タンク容量)100〜200L 寸法(mm)Φ41×1140 質量(g)700 口径(Φmm)(注ぎ口)20 深さ(mm)(適応容器の最大)930 吐出量(mL/ストローク)400
注意
※使用可能な液体:酸、アルカリ、不凍液、腐食剤、塩素系化学薬品、油、農薬、軽油、液体肥料など(ベンゼン等の芳香族系溶媒、アセトン、ガソリン、灯油等の強引火性の液体等にはご使用いただけません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする