※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

CXS2M25-10-M9PS デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMC 43500864 CXS2M25-10-M9PS デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMC 43500864 CXS2M25-10-M9PS デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMC 43500864 CXS2M25-10-M9PS デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMC 43500864

デュアルロッドシリンダ CXS2M25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)シリンダー:10 ポートねじの種類Rc1/8 注文コード43500864 品番CXS2M25-10-M9PS
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストローク・ポートねじの種類など900種類から選べます 他の種類を見る

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

ストローク(mm)シリンダー:10 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30〜600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 オートスイッチ個数1ケ ポートねじの種類Rc1/8 オートスイッチ適合M9P
関連資料:カタログ(4.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする