PFAジャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)120 注文コード43503557 品番101-0120-070-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は容量など11種類から選べます 他の種類を見る

PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。
キャップは、完全シールされています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。
耐熱は-196℃〜+220℃の温度で使用できます。
内底は全て平らです。

容量(mL)120 寸法A(mm)80 寸法D(mm)55 寸法B(mm)66 寸法C(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする