コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504756
品番
NW40SF10L
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
NW40
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
42.7
寸法B(mm)
41.2
寸法C(mm)
37.1