コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504765
品番
NW50SF10L
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
NW50
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
60.5
寸法B(mm)
52.2
寸法C(mm)
54.9