コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43505623
品番
NW25PABV
参考基準価格(税別)
¥103,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
148.8
寸法C(mm)
57
タイプ
NW25
温度(℃)
(許可加熱)150
使用圧力
大気圧〜5×10
-6Pa
材質(ベローズ)
AM-350