コクゴ
真空ポンプ配管部品 ビューポート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
25
25
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43505894
品番
NW25VPK
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
タイプ
25
寸法H(mm)
14.7
温度(℃)
(許可加熱)200
寸法A(mm)
40
寸法T(mm)
1.8
寸法V(mm)
22
材質(フランジ)
SUS304
材質(窓)
ホウケイ酸ガラス