コクゴ
コクゴの コンテナー
コクゴの ボックスコンテナ
コクゴの バックルコンテナ
ニューソフィアボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
30
注文コード
43506235
品番
S-01P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで簡易密閉タイプです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×530×185
色
クリア
用途
湿気・ほこり等を嫌う材料の保管・運搬に。(液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください)
有効内寸(mm)
298×442×170H
耐荷重(kg)
30
外寸(mm)
360×530×185H
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43506235
S-01P
74279687
S-01
ニューソフィアボックス
リス
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました