コクゴ
コクゴの コンテナー
コクゴの ボックスコンテナ
コクゴの バックルコンテナ
ニューソフィアボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43506253
品番
S-03P
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで簡易密閉タイプです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×635×225
色
クリア
用途
湿気・ほこり等を嫌う材料の保管・運搬に。(液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください)
有効内寸(mm)
371×541×210H
耐荷重(kg)
30
外寸(mm)
440×635×225H
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式