コクゴ
コクゴの コンテナー
コクゴの ボックスコンテナ
コクゴの バックルコンテナ
ニューソフィアボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43506278
品番
S-04DP
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで簡易密閉タイプです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×635×435
用途
湿気・ほこり等を嫌う材料の保管・運搬に。(液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください)
有効内寸(mm)
365×535×398H
耐荷重(kg)
30
外寸(mm)
440×635×435H
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式