曜日別特売
3240400 OPP袋Kシリーズ コクゴ 43507565

OPP袋Kシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅(mm)240
240
230
250
260
270
50
60
70
80
90
95
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
195
200
210
220
225
280
300
310
320
330
340
350
380
400
450
高さ(mm)400
400
330
55+5
100
120
130
135
150
160
180
200
220
230
250
270
280
300
310
350
370
380
435
450
500
530
600
650
内容量1袋(1000枚)注文コード43507565品番3240400
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

透明度が高く、袋の光沢が高級感を生み、商品価値を高めます。
ラッピングアイテムとしても最適です。

材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
240
高さ(mm)
400
入数(枚)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする