ラブアーマービーズブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43507967 品番52200-GLD
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス
コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。
形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。

使用温度範囲(℃)室温+5〜150 温度精度±0.2℃ 電源(V)120、50/60Hz 電流(A)5.3 材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする