小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。
噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。
【仕様】
本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)
射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)
付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)
付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)
※逆止弁は取付けておりません。