超低温フリーザー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)410/430 内容量(L)230 注文コード43508177 品番PRO21
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は消費電力・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしいノンフロン設計です。
100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。
0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。
バリデーション対応可能です。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1025×730×865 内容量(L)230 冷却能力(℃)-60(周囲温度30無負荷) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)410/430 温度表示デジタル表示:0.1℃単位 温度制御-50℃〜-65℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43508213
2021-06-25
用途:
検体保存
医療・福祉・介護関連業

発注後何日も経過したあと、受注済・届け目安まで表示したあとの、コクゴ社都合のキャンセルはいただけないですね。コクゴ社購入はやめ他社製購入しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする